※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25926208 品番 ASF110FR23X13X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

用途
各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
製品搬送ラインでの傷付き防止に。
耐薬マスキングに。
仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要 トラスコ品番207-2492 幅(mm)13 厚さ(mm)0.23 乳白色 質量(g)33 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60〜200 粘着剤シリコーン系 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)136 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.27MB)(0.1MB)
注意
※切断にはカッターが必要。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
アクリルの曲げ加工
卸売・小売業

5m も使いませんが品質も良く大変重宝します。
仕上がり品質がアップします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする