※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(乳白色フィルムタイプ) 5m巻
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25926226
品番
ASF110FR23X25X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
製品搬送ラインでの傷付き防止に。
耐薬マスキングに。
仕様
UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要
トラスコ品番
207-2494
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.23
色
乳白色
質量(g)
64
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-60〜200
粘着剤
シリコーン系
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
136
粘着力(N/25mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.27MB)
(0.1MB)
注意
※切断にはカッターが必要。