LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の プラグ・止め輪・ピン
LAMP(スガツネ工業)の プラグ・キャップ
LAMP(スガツネ工業)の カバー/キャップ
(120038136)KD-349-320B-P20/穴埋めキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
25926454
品番
KD-349-320B-P20
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。
板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番
225-0504
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
内径(Φmm)
キャップ:31.8
寸法A(mm)
34.9
適合板厚(mm)
0.8〜3.2
寸法B(mm)
11.5
寸法D1(mm)
31.8
キャップサイズ(mm)
厚さ:11.5
寸法d2(mm)
32
寸法A
34.9
RoHS指令(10物質対応)
対応