採尿カップ ナナカップ 専用フタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード25926468 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥750

女性に優しい採尿カップ。女性の身体に優しくフィットするアールの受口形状なので、手や衣服を汚すことなく衛生的に採尿できます。介助を必要とする採尿も容易に行えます。手に持ちやすく、採尿時・検査時など使いやすい形状です。先が細い独自の注ぎ口形状なので、直接試験管等へ移すことができます。専用フタは簡易スタンドとしても使用できます。

タイプ女性用 仕様男女兼用可 材質PS(ポリスチレン) 寸法(mm)121×73×22 目盛50〜100mL(25mL刻み) アズワン品番0-1951-03
注意
※国家検定付き
※納入先が使用地域である事と致します。
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする