マーベル
マーベルの カッター
マーベルの スクレイパー
マーベルの スクレイパー本体
スクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25927495
品番
MSP-01
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
硬度の異なる3種類の厚みで用途によって使い分けが可能です。
強度や耐久性に優れたガラス繊維入り強化ポリアミドを使用してます。
軽量でスリムボディです。
用途
フローリングなどの汚れ落としに。
開梱作業、塗料間などの蓋開けに。
コンセントカバーの取り外しに。
用途によっていろんな使い方のできる便利ツールとして。
トラスコ品番
236-2036
材質
ガラス繊維入り強化ポリアミド
全長(mm)
180
色
黄色
品名
スクレーパー
刃長(mm)
25
刃幅(mm)
26
刃厚(mm)
0.8