YS-NVDD-4998 外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ) 吉野 25927538 YS-NVDD-4998 外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ) 吉野 25927538 YS-NVDD-4998 外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ) 吉野 25927538 YS-NVDD-4998 外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ) 吉野 25927538 YS-NVDD-4998 外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ) 吉野 25927538

外でも使える疲労軽減マット(制電タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25927538 品番YS-NVDD-4998
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

CRゴムをベースとし導電性を付与した素材の疲労軽減マットです。
難燃性があります。
独立発泡で吸水率が極めて低いので、水洗いも簡単です。
復元性に優れ、適度なクッション性が体重負担を分散して、足腰の疲労を軽減します。
導電性マットや静電気防止用包装クッション材にも使用される素材です。

用途
立ち仕事の疲労軽減に。
作業環境の改善として。
弱電関連の工場など、静電気を嫌う環境に。
トラスコ品番275-0006 材質クロロプレン(CR)系発泡ゴム、片面エンボス加工 長さ(mm)980 幅(mm)490 厚さ(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする