曜日別特売
426S7052GY 持ち運び疲労軽減マット ポスチャー 52X70 NOTRAX 25927599

 

426S7052GY 持ち運び疲労軽減マット ポスチャー 52X70 NOTRAX 25927599
426S7052GY 持ち運び疲労軽減マット ポスチャー 52X70 NOTRAX 25927599
426S7052GY 持ち運び疲労軽減マット ポスチャー 52X70 NOTRAX 25927599
426S7052GY 持ち運び疲労軽減マット ポスチャー 52X70 NOTRAX 25927599
426S7052GY 持ち運び疲労軽減マット ポスチャー 52X70 NOTRAX 25927599
426S7052GY 持ち運び疲労軽減マット ポスチャー 52X70 NOTRAX 25927599
426S7052GY 持ち運び疲労軽減マット ポスチャー 52X70 NOTRAX 25927599

持ち運び疲労軽減マット ポスチャー 52X70

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード25927599品番426S7052GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スタンディングデスクや立ち作業時の疲労軽減マットです。
表面は生地で覆われておりオフィスや商業スペースで違和感のないデザインです。
ハンドル付きで持ち運びやデスク横に吊り下げて収納ができるなど便利です。
端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。

用途
オフィスや受付・サービスカウンター・レジなど商業スペースに。
トラスコ品番217-8419材質表面:ポリ塩化ビニル(PVC)、基台:マイクロセルラービニール、裏面:クラムラバー長さ(mm)520幅(mm)700厚さ(mm)18グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする