※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

4764 ビバレッジモニター(マイクロチェックU) PALL(ポール) 25928727 4764 ビバレッジモニター(マイクロチェックU) PALL(ポール) 25928727 4764 ビバレッジモニター(マイクロチェックU) PALL(ポール) 25928727 4764 ビバレッジモニター(マイクロチェックU) PALL(ポール) 25928727

ビバレッジモニター(マイクロチェックU)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 種別黒色・黒格子 0.8μm 50個入 4764 注文コード25928727 品番4764
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。

種別黒色・黒格子 0.8μm 50個入 4764 アズワン品番2-7548-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする