曜日別特売
- さらし 33cm×10m イワツキ 25929426

さらし 33cm×10m

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード25929426品番-
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,562
販売価格(税別)
1,420
材質綿100%長さ(m)10幅(cm)33アズワン品番0-3577-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25929426
2022-09-12
用途: 機械のメンテナンス時

機械のローラー部の汚れ拭き取り時に使用していますが、幅がちょうどピッタリで、吸い取りも適度で作業しやすいです。

対象商品 : 25929426
2022-11-30
用途: 晒布袋作り
有限会社 村田石材工業

最近売っているところが少ないのでたすかっています。

対象商品 : 25929426
2020-08-28
用途: マスク作り
教育・研究機関

手作りマスクの素材として利用しました。ガーゼがなく困っていたので助かりました。

対象商品 : 25929426
2017-09-19
用途: 土を入れる大小の袋を作る
叶石材株式会社

近所の呉服屋さんで調達していた晒しですが、それに代わり使用しました。何の問題もなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする