プラスターバケツ14

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25929507 品番 PLB14-LM
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

柔軟性の高い原材料を使用し、割れにくいです。
本体の口元は折り返しがついており、強度を持たせています。

用途
一般建築作業や壁材、モルタル等の撹拌に。
清掃業者に。
トラスコ品番246-0219 材質本体:低密度ポリエチレン (LLDPE) + エチレン酢酸ビニルコポリマー (EVA) ライム 高さ(mm)260 奥行(mm)330 容量(L)14 間口(mm)330 外径(mm)330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする