パンコンテナー 抗菌 ナチュラル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25929586 品番 110N
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

パン、菓子など食品用のコンテナです。
生産・加工・流通まで一貫してご使用いただけます。
洗浄が簡単で衛生的です。

仕様抗菌 トラスコ品番250-9567 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.6 ナチュラル 容量(L)25 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)690×408×132 適合コンテナ#110抗菌 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)638×358×108 名入れなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする