パンコンテナー 抗菌 ナチュラル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25929629 品番 L17N
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

パン、菓子など食品用のコンテナです。
生産・加工・流通まで一貫してご使用いただけます。
洗浄が簡単で衛生的です。

仕様抗菌 トラスコ品番250-9576 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.1 ナチュラル 容量(L)14 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)638×403×89 適合コンテナL-17抗菌 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)595×370×63 名入れなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする