岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の キッチン・調理用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の バット・番重・コンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 番重・コンテナ本体
パンコンテナー 抗菌 ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25929638
品番
L22N
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パン、菓子など食品用のコンテナです。
生産・加工・流通まで一貫してご使用いただけます。
洗浄が簡単で衛生的です。
仕様
抗菌
トラスコ品番
250-9574
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.3
色
ナチュラル
容量(L)
20
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
686×425×100
適合コンテナ
L-22抗菌
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
641×381×80
名入れ
なし
適合フタ
(別売)特大型用蓋抗菌