パンコンテナー 抗菌 ナチュラル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25929665 品番 250N
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

パン、菓子など食品用のコンテナです。
生産・加工・流通まで一貫してご使用いただけます。
洗浄が簡単で衛生的です。

仕様抗菌 トラスコ品番250-9568 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.2 ナチュラル 容量(L)17 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)650×424×87 適合コンテナ#160抗菌、#250-2抗菌、#370-2抗菌、#540抗菌 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)599×383×71 名入れなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする