岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の キッチン・調理用品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の バット・番重・コンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 番重・コンテナ本体
パンコンテナー 抗菌 ナチュラル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25929674
品番
2502N
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
パン、菓子など食品用のコンテナです。
生産・加工・流通まで一貫してご使用いただけます。
洗浄が簡単で衛生的です。
仕様
抗菌
トラスコ品番
250-9572
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.2
色
ナチュラル
容量(L)
16
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
650×420×86
適合コンテナ
#160抗菌、#250-2抗菌、#370-2抗菌、#540抗菌
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
604×384×70
名入れ
なし