水害防止パネル 備えあれ板 3枚入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(3枚) 注文コード25930137 品番004954
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,600

突然の豪雨時の浸水対策に最適です。
濁流を排水溝などへ誘導し、家屋や敷地内への浸水を軽減します。
軽量(1枚2.3kg)でスピーディーに設置が可能です。
ジョイント式なので工具が不要です。
たたんでコンパクトに収納できます。
持ち手がついて持ち運びが便利です。
繰り返し使うことができます。
背の裏の、重なる部分にEPDMゴムスポンジを使用しています。

用途家屋や建物、商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前の浸水防止対策に。 トラスコ品番254-5730 セット内容本体×3枚、専用クリップ×9個、補強用クリップ×3本 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)500 奥行(mm)400 幅(m)700
注意
※初期の軽度の浸水を想定した商品のため、使用条件や災害状況により水が漏れる場合があります。
※その場合はビニールシートや漏水テープでの対応をお願い致します。
※冠水した水の重みで商品が安定し止水します。
※風が強い時は飛ばされる危険性がございますので土嚢や水の入ったペットボトルなどの重しや、ロープで建物に固定するといった処置をしてください。
※使用後は水で洗い、乾燥させて収納してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25930137 004954 74108844 - 備えあれ板 日大工業 備えあれ板 日大工業 1セット(3枚) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする