アズワン
アズワンの 歩行関連
アズワンの 杖
アズワンの 一本杖
カラーステッキ (一本杖/ブラウン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25930528
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,420
販売価格(税別)
¥
3,109
バスケットに入れる
シャフトが一本ですので堅牢で安心です。
細身のグリップは掌サイズです。
グリップがシャフトから抜けにくい特殊加工です。
色
ブラウン
材質
シャフト/アルミニウム、グリップ/木
全長
900mm
質量(g)
220
先端径(mm)
16
アズワン品番
0-4405-01