アズワン
アズワンの 衣服関連
アズワンの 介護用エプロン
アズワンの 入浴用エプロン
食事用エプロン スーパーガード加工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25930713
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,253
販売価格(税別)
¥
1,139
バスケットに入れる
繰り返し洗濯しても耐久撥水性を発揮します。
仕様
スーパーガード加工(耐久撥水加工)、マジックテープ式
材質
ナイロンタフタ
幅(mm)
800
首廻り(cm)
約35〜40
丈(mm)
1100
アズワン品番
0-4456-01
洗濯方法
洗濯可/脱水機可/乾燥機不可