種別投げ込み型
材質発振機/SUS304、接続ケーブル・振動ユニット/SUS304・硬質クロムメッキ
寸法(mm)発振機/295×420×175mm、振動ユニット/300×210×90mm
出力(W)300/600
電源AC100V 50/60Hz
番号型式指定番号第BU-12006号
コード長さ(m)約1.5
安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能
機能出力切り替え機能付き(弱・強)
発振周波数(kHz)28
タイマー設定1分刻み/1〜60分、1時間刻み/2〜9時間
振動子BLT(ボルト締めランジュバン)
アズワン品番1-2734-01
接続コード3m(防水部1.5mと非防水部1.5mの組み合わせ)
プラグ形状3Pタイプ(変換アダプター付属)
発振子BLT