超音波洗浄機(投げ込み型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25931834 品番SU‐600B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥440,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

投げ込み式ですので、お手持ちの槽に手を加える事無く超音波洗浄が可能です。定在波の発生を防ぎムラの無い洗浄を行うスイープと、液中のガス抜きにより超音波の減衰を低減させるディガス機能が付いています。強力洗浄から精密洗浄まで用途に合わせて3タイプの周波数をラインナップ。強弱の出力切替機能付きです。

種別投げ込み型 材質発振機/SUS304、接続ケーブル・振動ユニット/SUS304・硬質クロムメッキ 寸法(mm)発振機/295×420×175mm、振動ユニット/300×210×90mm 質量(kg)発振機/約9kg、振動ユニット/約8kg 出力(W)300/600 電源AC100V 50/60Hz 番号型式指定番号第BU-12007号 コード長さ(m)約1.5 安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能 機能出力切り替え機能付き(弱・強) 発振周波数(kHz)38 タイマー設定1分刻み/1〜60分、1時間刻み/2〜9時間 振動子BLT(ボルト締めランジュバン) アズワン品番1-2734-02 接続コード3m(防水部1.5mと非防水部1.5mの組み合わせ) プラグ形状3Pタイプ(変換アダプター付属)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25931834 SU‐600B 80623517 SU-610B 投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-610シリーズ エスエヌディ 投込型超音波洗浄機 スタンダードモデル 電源AC100V仕様 SU-610シリーズ エスエヌディ 1式 659,800 税込725,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする