種別295×270×175mm
材質発振機/SUS430、接続ケーブル・振動ユニット/SUS304・硬質クロムメッキ
寸法(mm)振動ユニットサイズ:230×150×90、発振機:295×270×175
質量(kg)約0.18、発振機:5.6、振動ユニット:6.1
出力(W)300
電源AC100V 50/60Hz
番号型式指定番号:第BU-15005号
安全装置漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能
電源コード(m)約1.5・3Pプラグ
発振周波数(kHz)38
タイマー設定1〜60分(1分刻み)・2〜9時間(1時間刻み)
振動子BLT(ボルト締めランジュバン)
アズワン品番1-2734-06
接続コード3m(防水部1.5mと非防水部1.5mの組み合わせ)