DLV45C12L-AZ K ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート 日東工器 25932000 DLV45C12L-AZ K ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート 日東工器 25932000 DLV45C12L-AZ K ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート 日東工器 25932000

ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25932000 品番DLV45C12L-AZ K
参考基準価格(税別)¥183,900 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。
ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。
低電圧ブラシレスモータを搭載しています。
ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。
ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。

用途普通小ねじ用。 付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個 トラスコ品番336-1293 全長(mm)246 消費電力(W)44 電源コード(m)2 縦(mm)246 横(mm)63 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400〜1200、HARD:100〜700 ビット寸法(mm)対辺:6.35 出力トルク(N・m)0.6〜4.5 トルク調整1〜100% 1%刻みで調整 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじ(mm)小ねじ3.0〜6.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5〜5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする