※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅60mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25932210 品番 BSH024-5
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。
両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。
保護布でおおっているため耐久性が抜群です。
保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)
リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。

用途玉掛け作業用。 仕様JIS最上等級4等級(S4E-60)、両端アイ形、保護布青色 トラスコ品番244-2391 材質ポリエステル 質量(kg)2.41 淡緑 ベルト幅(mm)60 使用荷重(t)(最大)2.4 全長(m)5 アイ部(mm)(長さ)300 最大使用荷重(t)2.4 ベルト寸法(mm)(幅)60×(厚さ)9 アズワン品番65-1978-49
注意
※上記の最大使用荷重は、ストレートつりの場合を表します。
※耐化学薬品用ではありません。
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする