天板高さ(m)0.96〜1.26
はしごの長さ(m)2.05〜2.67
質量(kg)7.5
伸縮脚(mm)297
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)60
用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に。
トラスコ品番250-8147
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
天板寸法(mm)234×160
有効高さ(mm)660〜960
収納時寸法(mm)(幅)481×(奥行)169×(高さ)1039
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)481〜533×760〜942
収納時全長(m)1.039
最大使用質量(kg)100