上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI STANDARD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25933217 品番GUS150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

立ったまま伸縮脚の調整が可能です。
60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。

天板高さ(m)1.25〜1.55 はしごの長さ(m)2.66〜3.28 質量(kg)8.9 伸縮脚(mm)297 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)60 用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に。 トラスコ品番250-8146 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)6 天板寸法(mm)234×160 有効高さ(mm)660〜960 収納時寸法(mm)(幅)534×(奥行)169×(高さ)1347 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)534〜586×942〜1123 収納時全長(m)1.347 最大使用質量(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする