天板高さ(m)1.55〜1.85
はしごの長さ(m)3.28〜3.90
質量(kg)10.5
伸縮脚(mm)297
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)295
踏ざん踏面幅(mm)60
用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に。
トラスコ品番250-9617
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
天板寸法(mm)234×160
有効高さ(mm)660〜960
収納時寸法(mm)(幅)585×(奥行)169×(高さ)1656
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)585〜637×1122〜1303
収納時全長(m)1.656
最大使用質量(kg)100