上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI STANDARD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25933235 品番GUS210
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) アウトレット
¥49,98039,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

立ったまま伸縮脚の調整が可能です。
60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。

天板高さ(m)1.84〜2.14 はしごの長さ(m)3.90〜4.52 質量(kg)12.6 伸縮脚(mm)297 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)295 踏ざん踏面幅(mm)60 用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に。 トラスコ品番250-8145 材質アルミ ピッチ(mm)(脚部伸縮)6 天板寸法(mm)234×160 有効高さ(mm)660〜960 収納時寸法(mm)(幅)637×(奥行)169×(高さ)1965 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)637〜689×1304〜1484 収納時全長(m)1.967 最大使用質量(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする