イシハシ精工
ハンドタップ中・上セット(SKS2)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(14本)
注文コード
25933244
品番
SHTMPB-14S
参考基準価格(税別)
¥21,910
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。
通り穴・止り穴共に使用できます。
用途
現場作業に。
被削材:鉄・軽金属。
トラスコ品番
244-0897
セット内容
SKS2ハンドタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12中・上各1本)
材質
合金工具鋼(SKS2)
精度
JIS3級
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
商品豆知識
ハンドタップの種類