イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
ステンレス用スパイラルタップセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(14本)
注文コード
25933287
品番
SUSSM14-S
参考基準価格(税別)
¥43,960
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ステンレス用のスチールケース付きスパイラルタップセットです。
用途
止り穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
現場作業に。
トラスコ品番
245-1972
セット内容
ステンレス用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本)
材質
高速度鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ