イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(14本)
注文コード
25933296
品番
SUJSM-14S
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ステンレス用のスチールケース付きジェットタップとスパイラルタップのセットです。
通り穴・止り穴共に使用できます。
用途
通り穴・止まり穴用。
被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
現場作業に。
トラスコ品番
245-1978
セット内容
ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本)
材質
高速度鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ