天板幅広上枠付きアルミ踏台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25934224 品番SRA-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

天板幅広タイプに上枠が付いて更に安心、しかもフラットに折り畳めて収納性も優れた踏台です。

天板高さ(m)0.51 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×96×120 質量(kg)3.5 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)88 規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。 仕様製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品、完成品、アルマイト、Aマーク:有、SGマーク:有 トラスコ品番251-1090 材質アルミ合金 全長(mm)(収納時)1200 段数2 天板寸法(mm)286×254 踏ざん間隔(mm)300 全高(m)1.12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25934224 SRA-5A 62867149 SRA-5a 上枠付き踏台 サルボ 長谷川工業 上枠付き踏台 サルボ 長谷川工業 1台 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする