天板高さ(m)0.79
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×96×150
質量(kg)4.4
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)88
規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。
仕様SG規格、はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品、完成品、アルマイト、SGマーク:有、Aマーク:有
トラスコ品番251-1091
材質アルミ合金
全長(mm)(収納時)1500
段数3
天板寸法(mm)286×254
踏ざん間隔(mm)300
全高(m)1.4