日東電工
日東電工の 表面保護材
表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
材質
基材:ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)ブレンド系フィルム、粘着剤:アクリル系
注文コード
25934845
品番
AP103-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。
用途
粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
249-7008
材質
基材:ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)ブレンド系フィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.063
色
クリア
質量(g)
350
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
1.28
引張強度(N/10mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25934845
AP103-100
46236628
AP103
表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明
日東電工
1巻
¥
8,298
税込
¥
9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)