日東電工
日東電工の 表面保護材
表面保護テープ AP103 (PO系・粗面用) 透明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25934888
品番
AP103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
PPなど低極性粗面被着体に対し、強接着を発現し、剥離後の耐糊残り性・耐汚染性に優れています。
用途
粗面建材やフロアカーペット等の表面保護。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
249-7006
材質
基材:ポリエチレン(PE)/ポリプロピレン(PP)ブレンド系フィルム、粘着剤:アクリル系
色
クリア
質量(g)
3570
テープ幅(mm)
1020
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.063
粘着力(N/10mm)
1.28
引張強度(N/10mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応