アズワン
アズワンの オフィスインテリア
アズワンの 傘・傘立て
アズワンの 傘立て・アンブレラスタンド
かさ立て 12本用
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25934895
品番
US-Z-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
収納数
12本
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
アジャスター、すべり止め用ゴムマット付き
質量(kg)
4kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×495
アズワン品番
0-649-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。