軽自動車用エンジンオイル添加剤 ベルハンマーライト 260ml

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25935055 品番BHLI01
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。
オイル量に対し、5〜10%添加して使用します。

用途ガソリン軽自動車専用エンジンオイル添加剤用。 トラスコ品番268-1225 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量260mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
オイル交換
ガレージ ナイン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

過走行の軽自動車に使っています、エンジンの音や振動が大幅に静かになり、加速も良くなった感じです。

2025-12-12
用途:
燃費向上
サービス業

ベルハンマーライトはメカノイズの低減や燃費の向上が期待出来オイル交換の度に入れる予定です安くは無いですが燃費向上で元は取れると思います。

対象商品:
25935055
2025-11-29
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

既に2本目で、丸山モリブデン京都spとの比較で入れてます
混ぜるオイルもVHVIのspです。
高速道路でリッター2kmは燃費伸びてます

2025-06-25
用途:
メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

走行距離も長くなり、エンジンオイルの交換タイミングで添加してみましたところ、エンジン自体からの音も低減、走行時にのフリクションも少なくなったのか、軽やかにエンジンが回転するようになりました。次回も使用してみたいです。

2025-08-15
用途:
オイル交換時に

交換時に添加→即体感できます
が体感も交換添加後2000Km程度でしょうか
車輌には良いと思います

対象商品:
25935055
2025-04-02
用途:
エンジンオイル交換
その他業種

エンジンの吹け上がりが良くなり、振動もなくなった。

対象商品:
25935055
2025-02-27
用途:
エンジンオイル交換時に添加。
バガーキング プロダクト 様 (サービス業)

アイドリング時のエンジン音が静かになった!リピートしたいです!

2024-07-30
用途:
軽トラ用に
建設業・工事業

今年の1月に投入して満タン時の初期燃費が2割弱向上。ノイズも軽減され滑らかさを感じていたけど最近は燃費もノイズも実感が感じられなくなったのでOIL交換と同時に再投入。やはり投入後の効果は絶大でした。あとはいつまで持つか

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする