JEN28370YL 漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R]ライト BCI 25935134 JEN28370YL 漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R]ライト BCI 25935134 JEN28370YL 漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R]ライト BCI 25935134

漏洩防止シート リジッドロック クイックバーム[R]ライト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25935134 品番JEN28370YL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥184,890 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ドラム缶、容器、車両や設備などからの液体漏洩を防ぎます。
耐油性、耐薬品性に優れており、様々な溶剤に対して使用可能です。
壁を倒した面からフォークリフトでパレットを置くことも可能です。
コンパクトに折り畳みが可能で、軽量なので持ち運びや収納に便利です。
工具不要で簡単に組立ができます。
軽量、コンパクトを追求したエコノミーモデルです。

用途溶剤・設備の保管、除染作業などに。 トラスコ品番251-1406 材質シート:ポリエステル(PVCコーティング)、ヒンジ部:ステンレス、ナイロン 高さ(mm)203 使用温度範囲(℃)-30〜60 奥行(mm)1200 容量(L)299 間口(mm)1200 シート厚さ(mm)0.495 危険物の類別非危険物 折りたたみ寸法(mm)406×305×127
注意
※フォークリフトを使用する際は、タイヤ等でヒンジ部を破損しないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする