アズワン
アズワンの 入浴関連
アズワンの シャワーベンチ
アズワンの 背もたれなし
高さ調節機能付きシャワーいす (背無し・座幅515mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
25935227
品番
HS4083
参考基準価格(税別)
¥9,870
販売価格(税込)
¥10,846
販売価格(税別)
¥
9,860
バスケットに入れる
材質
座部・背板/PE(ポリエチレン)、フレーム/アルミニウム
寸法(mm)
座部/(幅)515×(奥行)310×(厚み)40
質量(kg)
2.3
タイプ
背なし
耐荷重
100kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×505×360〜460
座面高さ(mm)
360〜460・5段階調節(25きざみ)
アズワン品番
0-6630-01
先端径(Φmm)
28