※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーフロOリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別23.7/3.5 耐熱温度(℃)200(目安) アズワン品番1-7826-20 注文コード25935824 品番8005-P24
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は種別・耐熱温度・アズワン品番など176種類から選べます 他の種類を見る

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。

種別23.7/3.5 内径(Φmm)23.7 線径(Φmm)3.5 材質KPF(パーフルオロゴム) 耐熱温度(℃)200(目安) 硬さ(JIS A)A70 引張強度(MPa)9.84 アズワン品番1-7826-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする