※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キング製作所[科学研究・開発用品]
キング製作所[科学研究・開発用品]の 研究関連用品・実験用必需品
キング製作所[科学研究・開発用品]の 実験関連品
パーフロOリング
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
29.7/3.5
耐熱温度(℃)
200(目安)
アズワン品番
1-7826-24
注文コード
25935867
品番
8005-P30
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・耐熱温度・アズワン品番
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。
種別
29.7/3.5
内径(Φmm)
29.7
線径(Φmm)
3.5
材質
KPF(パーフルオロゴム)
耐熱温度(℃)
200(目安)
硬さ
(JIS A)A70
引張強度(MPa)
9.84
アズワン品番
1-7826-24