※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーフロOリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別31.2/3.5 耐熱温度(℃)200(目安) アズワン品番1-7826-26 注文コード25935885 品番8005-P31.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は種別・耐熱温度・アズワン品番など176種類から選べます 他の種類を見る

フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。

種別31.2/3.5 内径(Φmm)31.2 線径(Φmm)3.5 材質KPF(パーフルオロゴム) 耐熱温度(℃)200(目安) 硬さ(JIS A)A70 引張強度(MPa)9.84 アズワン品番1-7826-26

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25935885 8005-P31.5 39080214 P-31.5(シロ) キングパーフロTOリング キング製作所 キングパーフロTOリング キング製作所 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする