※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キング
キングの 研究関連用品・実験用必需品
キングの 実験関連品
パーフロOリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
22.1/3.5
耐熱温度(℃)
300(目安)
アズワン品番
1-8176-22
注文コード
25936278
品番
8030-P22.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,700
この商品は
種別・耐熱温度・アズワン品番
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。
種別
22.1/3.5
内径(Φmm)
22.1
線径(Φmm)
3.5
材質
KPF(パーフルオロゴム)
耐熱温度(℃)
300(目安)
硬さ
(JIS A)A75
引張強度(MPa)
12
アズワン品番
1-8176-22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25936278
8030-P22.4
39081727
P-22.4
キングパーフロVOリング
キング製作所
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ後継品