※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キング
キングの 研究関連用品・実験用必需品
キングの 実験関連品
パーフロOリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
9.8/1.9
耐熱温度(℃)
200(目安)
アズワン品番
3-2494-08
注文コード
25936689
品番
8020-P10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,560
この商品は
種別・耐熱温度・アズワン品番
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。
種別
9.8/1.9
内径(Φmm)
9.8
線径(Φmm)
1.9
材質
KPF(パーフルオロゴム)
耐熱温度(℃)
200(目安)
硬さ
(JIS A)A77
引張強度(MPa)
16
アズワン品番
3-2494-08