インテリパンチ11トン油圧ノックアウトドライバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25937758 品番LS50L2
参考基準価格(税別)¥290,370 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。
圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。
360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。
専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。
バリのない綺麗な真円に仕上がります。
独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。

用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 トラスコ品番257-8102 適合機種LS50LSB4 荷重(t)出力:7 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
注意
※パンチャー本体のみです。ご使用に必要な他部品は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする