アズワン
アズワンの ベッド関連
アズワンの 介護クッション
エクスジェル・バストピロー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25937862
品番
AMK-20-BL
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,900
販売価格(税別)
¥
19,000
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
中材/エクスジェル(合成ゴム)ウレタンフォーム、内カバー/ポリエステル、外カバー/コットン80%・ポリエステル20%
質量(kg)
約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×450×35〜100
アズワン品番
0-7321-11
洗濯方法
本体/不可、カバー/手洗可(乾燥機不可)