ノア
ノアの コンセント/スイッチ/プレート
ノアの コンセント
ノアの 露出コンセント
組替式USBコンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25938555
品番
N-USB0241W
参考基準価格(税別)
¥4,298
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フルカラー取付枠に取り付け可能な給電用USBコンセントです。
トラスコ品番
337-4618
長さ(mm)
50.6
幅(mm)
44
厚さ(mm)
22.7
色
ミルキーホワイト
タイプ
A
定格
AC100V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意