容量(L)7.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)386×280×108
圧縮荷重(kN[kgf])12.85(1310)
色ブラック/オレンジ
仕様同色同形状スタッキングタイプ
トラスコ品番268-2738
材質PP
質量(g)675
有効内寸(mm)328×222×91
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)386×280×108
外寸(mm)386×280×108
内寸(mm)346×240×101
底形状格子リブ
適合カード差し(別売)片長辺115、170型
適合コンテナSNコンテナーB#12K
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)328×222×91
嵌合商品SNコンテナー B#12K