ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25939246 品番 20173000BK901BL503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。
段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。
ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。

容量(L)11.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)386×280×157 圧縮荷重(kN[kgf])12.65(1290) ブラック/ブルー 仕様同色同形状スタッキングタイプ トラスコ品番268-1242 材質PP 質量(kg)0.88 有効内寸(mm)328×222×140 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)386×280×157 外寸(mm)386×280×157 内寸(mm)346×240×150 底形状格子リブ ネスティング高さ(mm)79 適合カード差し(別売)片長辺115、170型 適合コンテナSNコンテナーB#8K 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)328×222×140 嵌合商品SNコンテナー B#8K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする