容量(L)24.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×386×157
圧縮荷重(kN[kgf])12.65(1290)
色ブラック/イエロー
仕様同色同形状スタッキングタイプ
トラスコ品番268-1260
材質PP
質量(kg)1.49
有効内寸(mm)494×328×135
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)560×386×157
外寸(mm)560×386×157
内寸(mm)520×346×145
底形状格子リブ
ネスティング高さ(mm)79
適合カード差し(別売)片短辺115、170型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)494×328×135
嵌合商品SNコンテナー B#8K