ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25939264 品番 20500400BK901GR603
参考基準価格(税別)¥8,260 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。
段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。
ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。

容量(L)49.9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×386×304 圧縮荷重(kN[kgf])18.18(1855) ブラック/グリーン 仕様同色同形状スタッキングタイプ トラスコ品番268-1259 材質PP 質量(g)2420 有効内寸(mm)494×328×282 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)560×386×304 外寸(mm)560×386×304 内寸(mm)520×346×292 底形状格子リブ ネスティング高さ(mm)152 適合カード差し(別売)片短辺115、170型 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)494×328×282 嵌合商品SNコンテナー B#8K

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量6以上のご注文無料
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量5〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量5〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量5〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする